販売価格(税別)¥3,760~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 寺岡製作所 【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。 注文コード82189977 用途熱のかかる部分の絶縁や固定/電子部品の耐熱工程での搬送 厚さ(mm)0.145 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系 粘着力(N/25mm)11.03 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリイミドテープ 12mm×33m 住友 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO 税込¥1,978~ ¥1,798~ (10) ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム) 税込¥428~ ¥389~ (2) 電磁波障害防止テープ エスコ 税込¥3,674 ¥3,340 バスケットへ エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 耐熱アルミテープ ニトムズ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ アルミテープツヤあり UNIT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 磁気ガード(銅箔/160×210mm) サンハヤト 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 磁気ガード(銅箔/30×1500mm) サンハヤト 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器] 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 幅銅箔テープ 50mm×30M GB[制御機器] 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 綿テープ イシマル産業 税込¥3,848~ ¥3,498~ ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム) 税込¥4,758~ ¥4,325~ 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 税込¥1,538~ ¥1,398~ 壁紙補修テープ ホワイト ニトムズ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 壁紙補修テープ ベージュ ニトムズ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ パックテープ 寺岡製作所 税込¥846~ ¥769~ カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ) 税込¥691~ ¥628~ (10) カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所 税込¥681~ ¥619~ (18) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープポリイミド粘着テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品