販売価格(税別)¥1,050~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 寺岡製作所 【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ 注文コード82190056 用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 色青 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)1.92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 税込¥8,358~ ¥7,598~ ダイワプロタック 大和化成株式会社 税込¥13,178~ ¥11,980~ ダイワプロタック 大和化成株式会社 税込¥13,178~ ¥11,980~ 液晶保護フィルム TRUSCO 税込¥5,058~ ¥4,598~ 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 壁紙用マスキングテープ カセン和紙工業 税込¥494 ¥449 バスケットへ シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 税込¥824~ ¥749~ (26) ポイントマーカーシール ドット型 モノタロウ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 税込¥4,948~ ¥4,498~ (3) ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ PACプライマー 3M(スリーエム) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ (10) スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム) 税込¥6,048~ ¥5,498~ (1) アルミクラフト粘着テープ マクセル 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) オリーブテープ NO.145 寺岡製作所 税込¥681~ ¥619~ (18) 布テープ No.111カラー オカモト[安全靴・作業靴] 税込¥659~ ¥599~ キクラインテープ317シュリンク 菊水テープ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル 税込¥549~ ¥499~ (2) 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 税込¥1,538~ ¥1,398~ 3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 3M(スリーエム) 税込¥472 ¥429 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ表面保護材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品