Vishay LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, TDSG1150

Vishay LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, TDSG1150 VISHAY

ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 緑
セグメント数 = 7
主波長 = 575 nm
文字幅 = 4.7mm
文字高さ = 7mm
共通接続 = アノード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸幅 = 7.4mm
光度 = 6 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 400mW
動作温度レンジ = -40 → +85℃
7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81556459 TDSG1150
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする