チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 11.1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
シリーズ = ThunderFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 5.7 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 5mm
高さ = 1.5mm
NチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor


