チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 2.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 150 Vパッケージタイプ SOIC実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 95 mチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 3 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V幅 4mm動作温度 Min -55 ℃mmハロゲンフリー TrenchFETRパワーMOSFET