VISHAY VISHAYの 制御機器 VISHAYの 電子部品(オンボード) VISHAYの 受動部品 Vishay SMDレジスタ, 0805 (2012M), 0.2W TNPW08053K00BEEA Vishay SMDレジスタ, 0805 (2012M), 0.2W TNPW08053K00BEEA 注文コード テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ± 0.1% 定格電力 = 0.2W RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TNPW08053K00BEEA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81558699 TNPW08053K00BEEA オープン ¥659 ¥659 ¥725 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ICテストクリップ サンハヤト 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ パワーバンドSS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 SMS6P1 SOURIAU 税込¥18,678~ ¥16,980~ Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEM 税込¥3,298~ ¥2,998~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter Seeed Studio 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ マクロパッドシールド ビット・トレード・ワン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 10 Segment LED - Yellow Green Seeed Studio 税込¥384 ¥349 バスケットへ スイッチ接続モジュール ビット・トレード・ワン 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F25 共和電業(KYOWA) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F28 共和電業(KYOWA) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ M5Stack Cardputerキット v1.1 共立電子産業 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品抵抗固定抵抗器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抵抗」にはこんなカテゴリがあります 固定抵抗器 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) シェアする マイページ 最近見た商品