Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 17V, SMAJ10A-E3/61

Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 17V, SMAJ10A-E3/61 - VISHAY

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 17V
最小ブレークダウン電圧 = 11.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
1チップ当たりのエレメント数 = 1

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81571737SMAJ10A-E3/61
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする