定格平均オン電流 = 80Aサイリスタタイプ = PCTパッケージタイプ = TO-94繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 1990A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 120mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 200mAピン数 = 3寸法 = 29.5 x 27 x 188mm繰返しピークオフステート電流 = 15mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ