曜日別特売

Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 60A, 1200V, VS-VSKT56/12

Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 60A, 1200V, VS-VSKT56/12 - VISHAY

定格平均オン電流 = 60A
サイリスタタイプ = SCR、SCRモジュール
パッケージタイプ = TO-240AA
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 1200A
実装タイプ = パネルマウント
最大ゲートトリガー電流 = 270mA
最大ゲートトリガー電圧 = 4V
最大保持電流 = 200mA
ピン数 = 7
寸法 = 92 x 22.6 x 30mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V
サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81576208VS-VSKT56/12
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする