標準ツェナー電圧 = 68V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 3.7A最大ツェナーインピーダンス = 150Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor