曜日別特売

Vishay ホール効果センサ

Vishay ホール効果センサ - VISHAY

長さ = 22mm
スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81581765981HE0B4WA1F16
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする