曜日別特売

Vベルト A形

Vベルト A形 - 三ツ星ベルト

・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状Aサイズ非標準寸法T(mm)9寸法W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全69種類を絞り込む
ベルト長さ(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ベルト呼び長さ
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81620229A157スタンダード1573988
5,030
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
81620256A197スタンダード1975004
6,630
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
81620177A138スタンダード1383505
4,200
取扱い終了
返品不可
81620186A141スタンダード1413581
4,360
取扱い終了
返品不可
81620195A142スタンダード1423607
4,360
取扱い終了
返品不可
81620204A143スタンダード1433632
4,360
取扱い終了
返品不可
81622417A149スタンダード1493785
4,620
取扱い終了
返品不可
81620220A154スタンダード1543912
4,830
取扱い終了
返品不可
81622426A163スタンダード1634140
5,280
取扱い終了
返品不可
81620238A167スタンダード1674242
5,420
取扱い終了
返品不可
81620247A192スタンダード1924877
6,510
取扱い終了
返品不可
81620265A199スタンダード1995055
6,630
取扱い終了
返品不可
81620274A201スタンダード2015105
7,220
取扱い終了
返品不可
81620290A205スタンダード2055207
7,220
取扱い終了
返品不可
81620299A206スタンダード2065232
7,220
取扱い終了
返品不可
81620308A207スタンダード2075258
7,220
取扱い終了
返品不可
81620317A208スタンダード2085283
7,220
取扱い終了
返品不可
81622435A211スタンダード2115359
7,540
取扱い終了
返品不可
81622444A214スタンダード2145436
7,540
取扱い終了
返品不可
81622460A218スタンダード2185537
7,540
取扱い終了
返品不可
81622469A219スタンダード2195563
7,540
取扱い終了
返品不可
81620326A221スタンダード2215613
7,880
取扱い終了
返品不可
81620335A222スタンダード2225639
7,880
取扱い終了
返品不可
81620344A223スタンダード2235664
7,880
取扱い終了
返品不可
81620360A224スタンダード2245690
7,880
取扱い終了
返品不可
81620369A225スタンダード2255715
7,880
取扱い終了
返品不可
81620378A228スタンダード2285791
7,880
取扱い終了
返品不可
81620387A229スタンダード2295817
7,880
取扱い終了
返品不可
81620396A230スタンダード2305842
7,880
取扱い終了
返品不可
81622478A236スタンダード2365994
8,310
取扱い終了
返品不可
81622487A239スタンダード2396071
8,310
取扱い終了
返品不可
81620405A242スタンダード2426147
8,600
取扱い終了
返品不可
81620414A243スタンダード2436172
8,600
取扱い終了
返品不可
81620430A244スタンダード2446198
8,600
取扱い終了
返品不可
81620439A245スタンダード2456223
8,600
取扱い終了
返品不可
81620448A246スタンダード2466248
8,600
取扱い終了
返品不可
81622496A256スタンダード2566502
9,080
取扱い終了
返品不可
81622505A259スタンダード2596579
9,080
取扱い終了
返品不可
81622514A260スタンダード2606604
9,080
取扱い終了
返品不可
81621236RA13レッドラベル13330
2,540
取扱い終了
返品不可
81621254RA14レッドラベル14356
2,540
取扱い終了
返品不可
81621270RA16レッドラベル16406
2,540
取扱い終了
返品不可
81621288RA17レッドラベル17432
2,540
取扱い終了
返品不可
81621227RA104レッドラベル1042642
5,580
取扱い終了
返品不可
81622618RA128レッドラベル1283251
7,100
取扱い終了
返品不可
81621245RA136レッドラベル1363454
7,570
取扱い終了
返品不可
81622627RA158レッドラベル1584013
9,080
取扱い終了
返品不可
81622636RA159レッドラベル1594039
9,080
取扱い終了
返品不可
81621279RA166レッドラベル1664216
9,800
取扱い終了
返品不可
81621297RA173レッドラベル1734394
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする