曜日別特売

LED電球 プレミアX

LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
全11種類を絞り込む
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81601609LDA4NDGSZ4F1個654.448550000.076
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
81601618LDA7LDGSZ6F1個777.481027000.128
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
81601627LDA7DDGSZ6F1個777.381065000.126
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
81601880LDA5LDGSZ4F2T1箱(2個)654.948527000.085
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
81601889LDA5WWDGSZ4F2T1箱(2個)654.948535000.085
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
81601898LDA4NDGSZ4F2T1箱(2個)654.448550000.076
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
81601907LDA4DDGSZ4F2T1箱(2個)654.448565000.076
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
81601916LDA7LDGSZ6F2T1箱(2個)777.481027000.128
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
81601925LDA7WWDGSZ6F2T1箱(2個)777.481035000.128
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
81601934LDA7NDGSZ6F2T1箱(2個)777.381050000.126
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
81601950LDA7DDGSZ6F2T1箱(2個)777.381065000.126
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする