Panasonic(パナソニック)
LED電球 T形タイプ
長さ(mm)
104
質量(g)
81
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
39
定格寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全光束(Lm)
810
1070
光色
昼光色相当
昼白色相当
電球色相当
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
定格入力電流(A)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81601548
LDT6LGST6
6.4
810
2700
0.111
電球色相当
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
81601557
LDT6NGST6
6
810
5000
0.104
昼白色相当
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
81601566
LDT6DGST6
6
810
6500
0.104
昼光色相当
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
81601575
LDT8LGST6
8.4
1070
2700
0.145
電球色相当
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
81601584
LDT8NGST6
8.4
1070
5000
0.145
昼白色相当
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
81601600
LDT8DGST6
8.4
1070
6500
0.145
昼光色相当
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください