対面電子はかり LC-NEOⅡ

対面電子はかり LC-NEOⅡ イシダ

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。
またパソコン等と接続可能です。
AIばらつき補正機能
サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。
バックライト液晶表示
「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。
風袋引き忘れ防止機能
誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。
その他の機能
・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。
・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。
・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。
・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。

寸法(mm)【計量皿】296×220 表示方式蛍光表示管 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×120 使用電源AC100V±10%(50Hz/60Hz) 消費電流(mA)100mA 計量方式電気抵抗線式 表示項目【風袋】4桁【重量】5桁【単価(100gあたり)】5桁(最大:99999円)【金額】6桁(最大999999円)【機能】計量加算、定額加算、定額掛算、釣銭【その他機能】プリセット機能(風袋、単価、定額) 精度等級Ⅲ級 使用環境条件温度:-5℃~40℃湿度:80%未満(ただし結露なきこと) 計量精度1/3000 内容量1台
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
風袋引き範囲
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81625296 LC-NEO-Ⅱ-3-M2 【使用地域】M2 3 (最小表示)1g 2.999kg
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625305 LC-NEO-Ⅱ-3-M5 【使用地域】M5 3 (最小表示)1g 2.999kg
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625314 LC-NEO-Ⅱ-3-M7 【使用地域】M7 3 (最小表示)1g 2.999kg
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625330 LC-NEO-Ⅱ-3-M9 【使用地域】M9 3 (最小表示)1g 2.999kg
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625339 LC-NEO-Ⅱ-3-M10 【使用地域】M10 3 (最小表示)1g 2.999kg
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625348 LC-NEO-Ⅱ-3-M12 【使用地域】M12 3 (最小表示)1g 2.999kg
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625357 LC-NEO-Ⅱ-3-M15 【使用地域】M15 3 (最小表示)1g 2.999kg
88,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625366 LC-NEO-Ⅱ-6-M2 【使用地域】M2 6 【最小表示】1g(3kgまで)、2g(3kg以上) 2.999kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625375 LC-NEO-Ⅱ-6-M5 【使用地域】M5 6 【最小表示】1g(3kgまで)、2g(3kg以上) 2.999kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625384 LC-NEO-Ⅱ-6-M7 【使用地域】M7 6 【最小表示】1g(3kgまで)、2g(3kg以上) 2.999kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625400 LC-NEO-Ⅱ-6-M9 【使用地域】M9 6 【最小表示】1g(3kgまで)、2g(3kg以上) 2.999kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625409 LC-NEO-Ⅱ-6-M10 【使用地域】M10 6 【最小表示】1g(3kgまで)、2g(3kg以上) 2.999kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625418 LC-NEO-Ⅱ-6-M12 【使用地域】M12 6 【最小表示】1g(3kgまで)、2g(3kg以上) 2.999kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625427 LC-NEO-Ⅱ-6-M15 【使用地域】M15 6 【最小表示】1g(3kgまで)、2g(3kg以上) 2.999kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625436 LC-NEO-Ⅱ-15-M2 【使用地域】M2 15 【最小表示】2g(6kgまで)、5g(6kg以上) 5.998kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625445 LC-NEO-Ⅱ-15-M5 【使用地域】M5 15 【最小表示】2g(6kgまで)、5g(6kg以上) 5.998kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625454 LC-NEO-Ⅱ-15-M7 【使用地域】M7 15 【最小表示】2g(6kgまで)、5g(6kg以上) 5.998kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625470 LC-NEO-Ⅱ-15-M9 【使用地域】M9 15 【最小表示】2g(6kgまで)、5g(6kg以上) 5.998kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625479 LC-NEO-Ⅱ-15-M10 【使用地域】M10 15 【最小表示】2g(6kgまで)、5g(6kg以上) 5.998kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625488 LC-NEO-Ⅱ-15-M12 【使用地域】M12 15 【最小表示】2g(6kgまで)、5g(6kg以上) 5.998kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81625497 LC-NEO-Ⅱ-15-M15 【使用地域】M15 15 【最小表示】2g(6kgまで)、5g(6kg以上) 5.998kg
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする