上皿天秤 MRシリーズ

上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)6.5種類上皿天秤径(Φmm)【計量皿】120ひょう量(g)220最小表示(mg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354表示形式デジタルアズワン品番68-5347-96計量皿形状丸型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81633784MR203
271,400
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする