スリム型防水LEDライト NLTシリーズ

スリム型防水LEDライト NLTシリーズ 日機

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

寸法(mm)735×41.6×38.1 消費電力(W)9-14 電源AC100/200V 全光束(Lm)1190 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)260 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) アズワン品番64-9177-41 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81633705 NLT430ACS
15,200
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする