CAPTAIN STAG
HULA フローティングベスト大人用
コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。
材質
表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
525×450×70
色
ブラックブルー
質量(g)
369
適応身長(cm)
150~180
適応体重(kg)
45~90
適応胸囲(cm)
75~105
折りたたみ寸法(cm)
45×35×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649796
US-3016
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください