CAPTAIN STAG
グリルスタンド ドリッパー
グリルスタンドとドリップスタンドが1つに。6段階に簡単高さ調整可能。ワイヤーを抜き差しせずに段階調節ができる、ラチェット方式を採用。コンパクト収納、収納バッグ付。
材質
ゴトク:鉄(クロムめっき)、脚部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
ゴトク:220×180
質量(g)
700
タイプ
シングル
耐荷重(kg)
5
収納寸法(mm)
200×250×厚さ30(バッグ収納時)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ハイスタンド時:350×180×180、ロースタイル時:290×180×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649428
UF-0038
¥
6,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください