LION (ライオン事務器)
リングファイル
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質
表紙:再生PPシート・1.0mm厚
タイプ
ヨコ
背幅(mm)
35
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
収納枚数(枚)
(適正)200
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m
2
・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81593568
RF-226M
レッド
A5判E型2穴
158
250
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
81593577
RF-226M
グリーン
A5判E型2穴
158
250
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
81593586
RF-226M
オレンジ
A5判E型2穴
158
250
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
81593595
RF-228M
レッド
B6判E型2穴
145
220
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
81593604
RF-228M
グリーン
B6判E型2穴
145
220
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
81593620
RF-228M
オレンジ
B6判E型2穴
145
220
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593629
RF-228M-TD
ブルー
TD用2穴
145
285
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593638
RF-228M-TD
ブラック
TD用2穴
145
285
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください