まるき
個包装プラスチックフォーク&ナイフ ブラック 8本
個包装でお弁当などでの持ち運びに便利です。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
【フォーク】26×160【ナイフ】15×160
色
ブラック
耐熱温度(℃)
70
内容量
1パック
注意
※直火・電子レンジ・オーブン・オーブントースター・冷凍庫 非対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658686
-
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください