サキスボトーションBL5本組

サキスボトーションBL5本組 - ベッセルサキスボトーションBL5本組 - ベッセルサキスボトーションBL5本組 - ベッセルサキスボトーションBL5本組 - ベッセルサキスボトーションBL5本組 - ベッセルサキスボトーションBL5本組 - ベッセルサキスボトーションBL5本組 - ベッセルサキスボトーションBL5本組 - ベッセル

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。
先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。
先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。
ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。
スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。

用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組内容量1個(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610876SST5P2065-BL65
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
81610885SST5P2082-BL82
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
81610894SST5P2110-BL110
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする