トルクスビット イジリ止付

トルクスビット イジリ止付 - ベッセルトルクスビット イジリ止付 - ベッセルトルクスビット イジリ止付 - ベッセル

長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
トルクネジ専用です。

用途トルクスねじの締付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610666SMVT10Hサイズ:VT10H
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
81610684SMVT27Hサイズ:VT27H
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
81610709SMVT40Hサイズ:VT40H
オープン
559
615(税込)
取扱停止中
81610675SMVT15Hサイズ:VT15H
オープン
取扱い終了
代替品有
81610700SMVT30Hサイズ:VT30H
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81610675SMVT15H24732357GSVT15SHSMVT15H 剛彩トルクスビット ベッセル 24732357剛彩トルクスビットベッセル1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81610700SMVT30H24732393GSVT30SHSMVT30H 剛彩トルクスビット ベッセル 24732393剛彩トルクスビットベッセル1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする