大画面・大音量タイマー

大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)大画面・大音量タイマー - GRUS(グルス)

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。

材質ABS樹脂寸法(mm)164×233×23精度【時計精度月差】±30秒以内タイマー時間99分59秒~00分01秒計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位設置方法置き型時計機能デジタルクォーツ、12・24切替アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)タイマー2チャンネルインターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付きアラーム6チャンネル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81625786GRS203
8,000
6,888
7,577(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする