ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
輸入車のタイヤ取付用に購入してみました。ネジ式のガイドピンを使用していましたがネジのピッチが違うと使えませんでした、クイック式のこの製品なら差し込むだけなので便利です。
ホイールボルト固定車には必需品ですね。腰痛対策にもなりました。
AH4-12125はBMW-X2には適合いたしません。AH4-14150が適合します。BMW-X2ネジ径14mmです。