手CO かくはんしやすい細菜箸

手CO かくはんしやすい細菜箸 - パール金属手CO かくはんしやすい細菜箸 - パール金属手CO かくはんしやすい細菜箸 - パール金属手CO かくはんしやすい細菜箸 - パール金属

手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。卵のかくはんがスムーズにできる細菜箸。お肉を返しながら炒めたり、調理中に食材や揚げ物をつかむこともできます。熱湯からレトルトパックを引き上げて、折らずに絞り出せます。おかずの素(レトルト調味料)を絞り出し、そのまま炒めることも可能です。長めのビンから食材を取り出すときにも使えます。

仕様細菜箸材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)102タイプ細菜箸全長×全幅W×全高(mm)300×85×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650654CC-1721
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする