曜日別特売

手CO トングばさみ

手CO トングばさみ - パール金属手CO トングばさみ - パール金属手CO トングばさみ - パール金属

手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。握りやすいハンドルでつかむ&すくうの2役ができるマルチトング。トングの内側に大さじ1/2・小さじ1が量れる目盛りが付いているので、調味料を量ってすぐに調理ができます。パスタやゆで卵、お肉をつかんだり、野菜炒めにも!ソースもすくえるので、お皿によそうときもそのまま使えます。

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)139全長×全幅W×全高(mm)280×85×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650679CC-1723
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする