左官道 コンクリート1枚

左官道 コンクリート1枚 - 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚 - 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚 - 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚 - 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚 - 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚 - 日本レヂボン

ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。
釘や番線などの切断作業も可能です。
鋼材黒皮取り用です。

用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81612958125X3X22MM12522
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
81612967150X3X22MM15022
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
81612994100X3X15MM10015
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする