曜日別特売

スキルタッチ

スキルタッチ - 日本レヂボンスキルタッチ - 日本レヂボンスキルタッチ - 日本レヂボンスキルタッチ - 日本レヂボン

自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。
オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
世界初の屈曲弾性砥石です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613256WA120 100X2X15と材粒:WA、120120
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
81613335WA60 100X2X15と材粒:WA、6060
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする