ハンガーラック 移動型
両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。
フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
用途
現場の見える化をサポート。
機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに。
仕様ハンガーボード3枚、ラック小1枚、ラック大1枚、キャスター付(75Φゴム車輪、自在車ストッパー付、ストッパー無 各2個)
トラスコ品番136-7344
材質本体:スチール製
幅(mm)903
高さ(mm)1506
奥行(mm)60
グリーン購入法適合
内容量1台
機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに。
注意
※フックも同時にご発注ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |