ヘルメット AERO-R2 S/M(55-58cm) G-2マットコクー
風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。
CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能
エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」
BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用
両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用
特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途
サイズ:S/M 55-58cm
参考重量:245g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色G-2マットコクー
サイズ(cm)S/M(55-58)
内容量1個
参考重量:245g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。