曜日別特売

ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×28c

ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×28c - ARISUN

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。
センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド
編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。

材質【ビード】アラミドサイズ700×28C質量(g)約277TPI120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81631700-
4,500
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする