B級BL形 片面 点滅型誘導灯
LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.8
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3534
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力AC100V・DC24V兼用型
内容量1台
注意
※リモコン・表示板 別売り※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。