B級BL形 片面 誘導音付点滅型 長時間
LED点滅・誘導音確認スイッチ付
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3549
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
内容量1台
注意
※リモコン・表示板 別売り※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。