B級BH形 片面 誘導音付点滅型

B級BH形 片面 誘導音付点滅型 Panasonic(パナソニック)

LED点滅・誘導音確認スイッチ付
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り

材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)(本体・表示板)3.7 高さ(mm)260 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.09 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3552 明るさ【表示面】20cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力DC24V 内容量1台
注意
※リモコン・表示板 別売り
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81659508 FA40337CLE1
199,000
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする