B級BL形 片面 点滅型誘導灯 長時間

B級BL形 片面 点滅型誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板別売り

材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)(本体・表示板)2.8 高さ(mm)260 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 交換目安60000時間 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3537 明るさ【表示面】10cd以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)66 信号入力AC100V・DC24V兼用型 内容量1台
注意
※リモコン・表示板 別売り
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81659447 FA20333CLE1
258,800
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする