点滅装置 直付型
LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
天井直付型・壁直付型
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)136
質量(kg)1.4
高さ(mm)297
消費電力(W)1.5
定格電圧(V)AC100
入力電流(A)0.03
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号FIE1-1015
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)70
信号入力AC100V・DC24V兼用型
内容量1台
LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
天井直付型・壁直付型