Vishay 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±5%, RTO020FR1000JTE3
抵抗 = 100mΩ
定格電力 = 20W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RTO 20
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±150ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値100mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)