Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 M63P202KB40
最大抵抗 = 2kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 63P
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 9.52mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
63P上面調整
抵抗値2kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個