尾西食品
オニシのナシゴレン
インドネシアやマレーシアの伝統的な辛味の効いたチャーハンです。
用途
従来のお湯または水での調理に加えて、電子レンジでの調理の2通りの作り方が可能になりました。
セット内容
スプーン付
質量(kg)
2.3
原材料
うるち米(国産)、味付乾燥具材(乾燥人参、味付玉ねぎ、味付えび)、調味粉末(粉末醤油、食塩、赤唐辛子パウダー、砂糖、ガーリックパウダー、昆布だし)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、リン酸塩(Na)、(一部にえび・小麦・大豆を含む)
入数
20食
栄養成分
熱量294kcal、たんぱく質5.4g、脂質1.8g、炭水化物63.9g、食塩相当量2.0g
内容量
1箱(80g×20個)
注意
※本製品は、乳成分、さけを含む製品と同じ包装室で包装しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670324
-
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,286
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください