飲むおんせんVeil
飲むおんせんVeil
防災備蓄用に!10年間長期保存可能な温泉水
用途
無加工・無添加のままの充填製法。硬度約40mg/L(軟水)
賞味期限
10年
原材料
源泉100%
アレルギー
無し
グリーン購入法
適合
栄養成分
100ml当たり/エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物0、ナトリウムイオン11.7mg(食塩相当量:0.03g)、カルシウムイオン1.36mg、カリウムイオン0.065mg、マグネシウムイオン.001mg
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81678006
-
1箱(500mL×24本)
500ml
24本
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,210
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81678015
-
1箱(1.5L×8本)
1.5L
8本
¥
2,920
¥
2,398
¥
2,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81678024
-
1箱(2L×6本)
2L
6本
¥
2,760
¥
2,298
¥
2,482
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740