フルタワーケース
エアフローと静音性に優れたフルタワーケースです。 余裕のある空間は空気の流れを作り、効率的な冷却を実現しました。 組みやすさ、メンテナンス性にも優れた質実剛健なドイツブランドらしい風格漂うケースになっています。 最新の「Pure Wing 3 140mmファンを3台搭載し、広い空間とケーブルマネジメントがファンの性能を後押しします。 大風量を確保しつつ静音運用が可能です。 重厚で高級感漂うフルウィンドウ強化ガラスサイドパネルの透明感が、綺麗に配置されたパーツたちの存在をラグジュアリーに演出します。 大型グラフィックボード、420mmラジエーター、E-ATXマザーボードなど、ハイエンド機器の搭載に十分なスペースを確保しました。 フロントI/Oポートに、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)×1、Type-A(USB3.2)×4、Mic+Audio、RGB切り替えボタンを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
材質スチール(サイドパネル)、ABS樹脂(トップカバー、フロントパネル)
ケース形状タワー
質量(kg)11.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×503×550(スタンド含まず)
サイズ(mm)ファンサポート(トップ):120×3又は140×3(140標準搭載)、(フロント):120×3又は140×3(140標準搭載)、(ボトム):120又は140、(リア):120又は140(140標準搭載)、ラジエーターサポート(トップ):120/140/240/280/360/420、(フロント):120/140/240/280/360/420
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C、USB 3.2 Type-A×2、3.5mmオーディオ/マイク、RGBライティング切り替えボタン
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ2.5×4(最大8)又は3.5×2(最大4)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。