曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81673280100DS5M40080ダブル10400
5,280
取扱い終了
返品不可
81673176100DS5M42585ダブル10425
5,540
取扱い終了
返品不可
81673185100DS5M43587ダブル10435
5,540
取扱い終了
返品不可
81673194100DS5M44088ダブル10440
5,540
取扱い終了
返品不可
81673210100DS5M45090ダブル10450
5,540
取扱い終了
返品不可
81671286100DS5M46092ダブル10460
5,840
取扱い終了
返品不可
81671295100DS5M47595ダブル10475
5,840
取扱い終了
返品不可
81671304100DS5M49098ダブル10490
5,840
取扱い終了
返品不可
81671320100DS5M500100ダブル10500
5,840
取扱い終了
返品不可
81671329100DS5M520104ダブル10520
5,840
取扱い終了
返品不可
81671338100DS5M530106ダブル10530
6,120
取扱い終了
返品不可
81671347100DS5M550110ダブル10550
6,120
取扱い終了
返品不可
81671356100DS5M560112ダブル10560
6,390
取扱い終了
返品不可
81671365100DS5M575115ダブル10575
6,390
取扱い終了
返品不可
81671374100DS5M590118ダブル10590
6,390
取扱い終了
返品不可
81671390100DS5M595119ダブル10595
6,390
取扱い終了
返品不可
81671399100DS5M600120ダブル10600
6,390
取扱い終了
返品不可
81671408100DS5M615123ダブル10615
6,680
取扱い終了
返品不可
81671417100DS5M625125ダブル10625
6,680
取扱い終了
返品不可
81671426100DS5M650130ダブル10650
6,680
取扱い終了
返品不可
81671435100DS5M665133ダブル10665
6,970
取扱い終了
返品不可
81671444100DS5M670134ダブル10670
6,970
取扱い終了
返品不可
81671460100DS5M675135ダブル10675
6,970
取扱い終了
返品不可
81671469100DS5M690138ダブル10690
6,970
取扱い終了
返品不可
81671478100DS5M695139ダブル10695
6,970
取扱い終了
返品不可
81671487100DS5M700140ダブル10700
6,970
取扱い終了
返品不可
81671496100DS5M710142ダブル10710
6,970
取扱い終了
返品不可
81671505100DS5M720144ダブル10720
6,970
取扱い終了
返品不可
81671514100DS5M725145ダブル10725
6,970
取扱い終了
返品不可
81671530100DS5M730146ダブル10730
6,970
取扱い終了
返品不可
81671539100DS5M740148ダブル10740
6,970
取扱い終了
返品不可
81671548100DS5M750150ダブル10750
7,270
取扱い終了
返品不可
81671557100DS5M765153ダブル10765
7,270
取扱い終了
返品不可
81671566100DS5M780156ダブル10780
7,270
取扱い終了
返品不可
81673289100DS5M800160ダブル10800
7,540
取扱い終了
返品不可
81673298100DS5M810162ダブル10810
7,540
取扱い終了
返品不可
81671575100DS5M830166ダブル10830
7,820
取扱い終了
返品不可
81671584100DS5M845169ダブル10845
7,820
取扱い終了
返品不可
81671600100DS5M850170ダブル10850
7,820
取扱い終了
返品不可
81671609100DS5M870174ダブル10870
8,120
取扱い終了
返品不可
81671618100DS5M890178ダブル10890
8,120
取扱い終了
返品不可
81671627100DS5M900180ダブル10900
8,120
取扱い終了
返品不可
81671636100DS5M950190ダブル10950
8,390
取扱い終了
返品不可
81671645100DS5M975195ダブル10975
8,710
取扱い終了
返品不可
81671006100DS5M1000200ダブル101000
8,710
取扱い終了
返品不可
81671015100DS5M1025205ダブル101025
8,710
取扱い終了
返品不可
81671024100DS5M1050210ダブル101050
9,040
取扱い終了
返品不可
81671040100DS5M1055211ダブル101055
9,310
取扱い終了
返品不可
81671049100DS5M1085217ダブル101085
9,310
取扱い終了
返品不可
81671058100DS5M1090218ダブル101090
9,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする