スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
257件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81683737150S8M49662標準1515496
4,380
取扱い終了
返品不可
81673709150S8M1296162標準15151296
9,390
取扱い終了
返品不可
81673718150S8M1304163標準15151304
9,420
取扱い終了
返品不可
81673727150S8M1312164標準15151312
9,480
取扱い終了
返品不可
81673736150S8M1320165標準15151320
9,640
取扱い終了
返品不可
81673745150S8M1352169標準15151352
9,810
取扱い終了
返品不可
81673754150S8M1360170標準15151360
9,880
取扱い終了
返品不可
81673770150S8M1384173標準15151384
9,880
取扱い終了
返品不可
81673779150S8M1400175標準15151400
9,880
取扱い終了
返品不可
81673858150S8M1424178標準15151424
10,070
取扱い終了
返品不可
81673788150S8M1480185標準15151480
10,430
取扱い終了
返品不可
81673797150S8M1488186標準15151488
10,520
取扱い終了
返品不可
81673867150S8M1520190標準15151520
10,620
取扱い終了
返品不可
81673806150S8M1552194標準15151552
10,690
取扱い終了
返品不可
81673815150S8M1640205標準15151640
11,150
取扱い終了
返品不可
81673824150S8M1648206標準15151648
11,250
取扱い終了
返品不可
81673876150S8M1680210標準15151680
11,440
取扱い終了
返品不可
81673840150S8M1696212標準15151696
11,620
取扱い終了
返品不可
81673849150S8M1728216標準15151728
11,780
取扱い終了
返品不可
81683457150S8M1760220標準15151760
11,980
取扱い終了
返品不可
81683466150S8M1776222標準15151776
12,170
取扱い終了
返品不可
81683475150S8M1792224標準15151792
12,230
取扱い終了
返品不可
81683484150S8M1800225標準15151800
12,250
取扱い終了
返品不可
81683500150S8M1816227標準15151816
12,330
取扱い終了
返品不可
81683509150S8M1832229標準15151832
12,530
取扱い終了
返品不可
81683518150S8M1880235標準15151880
12,860
取扱い終了
返品不可
81683527150S8M1912239標準15151912
13,060
取扱い終了
返品不可
81683536150S8M1960245標準15151960
13,390
取扱い終了
返品不可
81684096150S8M2040255標準15152040
13,700
取扱い終了
返品不可
81683545150S8M2048256標準15152048
13,980
取扱い終了
返品不可
81683554150S8M2064258標準15152064
14,070
取扱い終了
返品不可
81684105150S8M2104263標準15152104
14,250
取扱い終了
返品不可
81683570150S8M2120265標準15152120
14,340
取扱い終了
返品不可
81684114150S8M2160270標準15152160
14,630
取扱い終了
返品不可
81683579150S8M2240280標準15152240
14,970
取扱い終了
返品不可
81683588150S8M2272284標準15152272
15,150
取扱い終了
返品不可
81683597150S8M2304288標準15152304
15,700
取扱い終了
返品不可
81683606150S8M2376297標準15152376
15,770
取扱い終了
返品不可
81683615150S8M2400300標準15152400
15,850
取扱い終了
返品不可
81683624150S8M2496312標準15152496
16,430
取扱い終了
返品不可
81683640150S8M2600325標準15152600
16,860
取扱い終了
返品不可
81683649150S8M2800350標準15152800
17,860
取扱い終了
返品不可
81683658150S8M2920365標準15152920
19,230
取扱い終了
返品不可
81683667150S8M2944368標準15152944
19,400
取扱い終了
返品不可
81683676150S8M3048381標準15153048
19,790
取扱い終了
返品不可
81684130150S8M3200400標準15153200
20,680
取扱い終了
返品不可
81683685150S8M3248406標準15153248
21,000
取扱い終了
返品不可
81683694150S8M3272409標準15153272
21,410
取扱い終了
返品不可
81683710150S8M3440430標準15153440
22,870
取扱い終了
返品不可
81683719150S8M3680460標準15153680
23,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする