Vishay 赤外線レシーバ
キャリアー周波数 = 36kHz
最大伝送距離 = 45m
半値トランスミッション距離角度 = ±45 °
ピーク感度波長 = 950nm
昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ
出力電流 = 5mA
コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 10 x 5.8 x 12.5mm
高さ = 12.5mm
長さ = 10mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
幅 = 5.8mm
Vishay TSOP312/314 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP312., TSOP314.. シリーズは、赤外線リモコンシステム用の小型の IR レシーバモジュールです。PIN ダイオードとプリアンプはリードフレームに取り付けられています。エポキシパッケージには、 IR フィルタが含まれています。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP314 。このシリーズのデバイスは、 CFL などの省エネランプからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。TSOP314 で使用される AGC4 。一部のデータ信号を抑制する場合があります。TSOP312 。シリーズは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP314 を。好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. 供給電流が非常に低い 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 周辺光に対する耐性の向上 電源電圧のリップルとノイズに対する感度が低い