曜日別特売

onsemi FIN1101K8X LVDSリピータ

onsemi FIN1101K8X LVDSリピータ - onsemi

ドライバ数 = 1
入力タイプ = HSTL、LVPECL
出力タイプ = LVDS
トランスミッションデータレート = 1600Mbps
1チップ当たりのエレメント数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = US
ピン数 = 8
差動入力低閾値電圧 = -100mV
寸法 = 2.3 x 2 x 0.7mm
高さ = 0.7mm
長さ = 2.3mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
幅 = 2mm
LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81681707FIN1101K8X
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする