ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm

ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm - EBM PAPST

ファンサイズ = 140 x 140mm
外形寸法 = 136.5 x 136.5mm
材料 = スチール
ネジ穴の間隔 = 124.5mm
外高 = 136.5mm
外部幅 = 136.5mm
シリーズ = LZ53
ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81680876LZ53
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする