ハイパーフレックスカップリング MT形

ハイパーフレックスカップリング MT形 - 三ツ星ベルト

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

材質弾性体:ポリウレタン軸穴径(mm)下穴C:0最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)28最小軸穴径(mm)0常用トルク(N・m)最大:24.5材質(フランジ)FC-250外径(mm)A:70RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)フランジ間隔X:1芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.3標準偏角(度)α:1径(mm)ボス径B:50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81687097MTU-70
10,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする