三ツ星ベルト
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カップリングサイズ
外径:200
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
2
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.5
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転:12、正逆回転:9.5
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81687106
MT-200U
¥53,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください