チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質(フランジ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81688077SZ145弾性体:合成ゴム1451242
76,230
取扱い終了
返品不可
81688086SZ145U弾性体:ポリウレタン1451242
84,250
取扱い終了
返品不可
81688095SZ170弾性体:合成ゴム1701442.5
117,990
取扱い終了
返品不可
81688104SZ170U弾性体:ポリウレタン1701442.5
134,380
取扱い終了
返品不可
81688120SZ200弾性体:合成ゴム2001442.5
140,810
取扱い終了
返品不可
81688129SZ200U弾性体:ポリウレタン2001442.5
160,890
取扱い終了
返品不可
81688138SZ230弾性体:合成ゴム2301444.5
167,830
取扱い終了
返品不可
81688147SZ230U弾性体:ポリウレタン2301444.5
193,650
取扱い終了
返品不可
81688156SZ260弾性体:合成ゴム2601844.5
237,210
取扱い終了
返品不可
81688165SZ260U弾性体:ポリウレタン2601844.5
273,800
取扱い終了
返品不可
81688174SZ300弾性体:合成ゴム3002444.5
326,190
取扱い終了
返品不可
81688190SZ300U弾性体:ポリウレタン3002444.5
377,640
取扱い終了
返品不可
81688199SZ360弾性体:合成ゴム3602857.5
535,490
取扱い終了
返品不可
81688208SZ360U弾性体:ポリウレタン3602857.5
599,280
取扱い終了
返品不可
81688217SZ400弾性体:合成ゴム4003057.5
836,730
取扱い終了
返品不可
81688226SZ400U弾性体:ポリウレタン4003057.5
933,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする